• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Pritezni vijak za produžetak 70 mm, za ⌀ trna D1: 27mm

Artikl br.: 301108 27

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ trna D1 (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ trna D1 27 mm
veličina navoja M12
Duljina 110 mm
Čvrstoća 12.9
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 301108 27
EAN / GTIN 4045197779397
Broj proizvođača 301108 27
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Br. 301106 dugački produžetak za glodaču glavu.