{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la cabeza del tornillo | Cabeza cilíndrica | |
| Con collar | no | |
| Longitud nominal L | 70 mm | |
| Para diámetro del mandril D1 | 27 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M12 | |
| Perfil de accionamiento | hexágono interior | |
| Modelo de vástago | Teilgewinde | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo de apriete | |
| Tipo de rosca | M | |
| Clase de resistencia | 12.9 |
| Número de artículo | 301108 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197779397 | |
| Número del fabricante | 301108 27 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |