GEAIR 20-3 Adaptors for Internal olders.

Artikelnummer: 2801086
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801086
EAN/GTIN 7291075147179
Nummer fabrikant 2801086
L-nummer L23920 1634

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 3,6 mm
  • Dmin afsteken 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles