SXCNN 2525 P20-05 External holders for form grooving inserts.

Artikelnummer: 2800953
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie V-LOCK
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800953
EAN/GTIN 7291075112191
Nummer fabrikant 2800953
L-nummer L23920 2637

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 24 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "V-LOCK" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan