SXCNN 2525 P20-05 Portaherramientas de Exteriores para Plaquitas de Ranurado Especiales de Perfil Ancho

Número de artículo: 2800953
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 2800953
EAN / GTIN 7291075112191
Número del fabricante 2800953
Número L L23920 2637

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 24 mm
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados