SXCNN 2020 P20-05 External holders for form grooving inserts.

Artikelnummer: 2800952
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie V-LOCK
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800952
EAN/GTIN 7291075112184
Nummer fabrikant 2800952
L-nummer L23920 2640

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 24 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "V-LOCK" Bekijk alles