• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SXCNN 2020 P20-05 Klemmhalter zur Außenbearbeitung für maßgeschneiderte Profil-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2800952
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 2800952
EAN / GTIN 7291075112184
Herstellernummer 2800952
L-Nummer L23920 2640

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 24 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm