• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

SXCNN 2020 P20-05 Porte-outils extérieur pour plaquettes de formes spéciales.

Réf.: 2800952
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2800952
EAN / GTIN 7291075112184
Réf. fabricant 2800952
Article hors catalogue L23920 2640

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 24 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm