Micro-snijplaathouder 20 mm

Artikelnummer: 270204 20
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Micro
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Binnenspan-⌀ D 6 mm
Inwendige koeling ja
Kop-⌀ D1 22 mm
Spanhoogte L2 18,8 mm
Totale lengte L 84 mm
Toepassingsgebied Radiaal inwendig insteken
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270204 20
EAN/GTIN 4045197466013

Omschrijving

Reservedeel:

Spanschroef nr. 279815 3.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ DS (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen