DCGW 070208 G

Artikelnummer: 265433 G
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCGW 070208
Hoekradius 0,8 mm
Soort BU7220
Snijmateriaal CBN
Snedecondities continu; sterk onderbroken; licht onderbroken
Snijkantuitvoering G
Snijdiepte ap 0,03 mm - 0,12 mm
Voeding f 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 160 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265433 G
EAN/GTIN 4045197895608

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Staal < 67 HRC
H
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

2 Snijkanten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder