Keičiama tekinimo plokštelė DCGW 070208, CBN (5° / 7°)

Prekės Nr.: 265433 G
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCGW 070208
Kampo spindulys 0,8 mm
Rūšis BU7220
Ašmenys CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas
Pjovimo briaunų forma G
Pjūvio gylis ap 0,03 mm - 0,12 mm
Pastūma f 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 160 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 265433 G
EAN / GTIN 4045197895608
Gamintojo numeris 265433 G
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Su 2 pjovimo briaunomis.