Plaquita de corte de torneado DCGW 070208, CBN (5° / 7°)

Número de artículo: 265433 G
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCGW 070208
Radio angular 0,8 mm
Clase BU7220
Material de corte CBN
Condición de corte continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido
Ejecución de la arista de corte G
Profundidad de corte ap 0,03 mm - 0,12 mm
Avance f 0,04 mm/rev. - 0,12 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 160 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 265433 G
EAN / GTIN 4045197895608
Número del fabricante 265433 G
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con 2 filos de corte.

Descargas y documentos

Productos adecuados