Reactiearm L-vormig, tbv DVV-40, 1″ reactie 4-kt.

Artikelnummer: 2653184
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2653184
EAN/GTIN 4010886934326
Nummer fabrikant 2653184

Omschrijving

Omschrijving:

recht model
Gemaakt van licht metaal
bruggenbouw
scheeps-, vliegtuig- en spoorwegbouw
raffinaderijen, kunststofindustrie
alle soorten krachtcentrales
Uitvoering:
mechanische, handbediende momentvermeerderaar voor het gecontroleerd vastdraaien van schroeven en het losdraaien van schroefverbindingen
met tweetraps planetair tandwielstelsel

Kenmerk:

  • Afstand aandrijving vierkant - begin reactiearm (min.): 86
  • Afstand aandrijving vierkant - einde reactiearm (max.): 234
  • Reactiearm bevestiging: over tandwielrand gestoken
  • Uitvoering reactiearm: L-vorm, recht
  • Buitendiameter [mm]: 88 mm
  • Breedte reactiearm buiten [mm]: 48 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Hoogte sluitgreep [mm]: 63 mm
  • Hoogte flensring [mm]: 30 mm
  • Hoogte vierkant [mm]: 37 mm
  • Materiaal: Lichtmetaal/gesmeed staal
  • Radius flensring [mm]: 42 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen