• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, 8×D, Systeem / schacht-⌀: DM/40

Artikelnummer: 264930 DM/40
  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Trilling: gedempt
  • Systeem: DM
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Binnendraaidiepte tot 8×D
Trilling gedempt
Systeem DM
Inwendige koeling ja
Totale lengte L 408 mm
niet spanbaar bereik S 144 mm
Aanbevolen spanlengte 160 mm
Montageschroevenset 269026 3
Stekker voor koelmiddelaansluiting 269208
Hogedrukverbindingsslang 269207
geschikte wisselsnijkoppen 264838; 264839
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 264930 DM/40
EAN/GTIN 4062406231330
Nummer fabrikant 264930 DM/40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Levering:

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

Tip:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!
Dmin = 1/2 schacht-⌀ + H + middenverplaatsing L3 snijkop.
Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles