• In verband met Oud & Nieuw is ons magazijn van 29 december 2025 t/m 01 januari 2026 gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Klemdraaihouder DWLNR 95°, voor wisselplaten WN.., rechts

Artikelnummer: 251914 20/08
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Eco
Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 8 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder DWLNR/L 2020K08
geschikte wisselplaat WN.. 0804..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 35 mm
Totale lengte L 125 mm
Onderlegplaat 259033 6
Schroef voor onderlegplaat 259027 9
Klemstuk, schroef, veer 259036 25
Instelhoek κ 95 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 251914 20/08
EAN/GTIN 4067263122333
Nummer fabrikant 251914 20/08
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Tip:

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 319006319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Eco" Bekijk alles