{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SNMX 1204 | |
Soort | HUT25 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | M | |
Snedecondities | continu | |
Snijdiepte ap | 4 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 120 m/min | |
Snijsnelheid vc Neventoepassing | 30 m/min - 80 m/min | |
Coating | ongecoat | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251398 4 | |
EAN/GTIN | 4062406258313 |