• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de tournage SNMX 120408

Réf.: 251398 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lèvres 8 pc.
Nuance HUT25
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
rayon d’angle R 0,8 mm
Revêtement sans revêtement
Classe de tolérance A
Forme de base forme carrée
Epaisseur plaquette S 4,76 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 12,7 mm
Hauteur arête de coupe 4,76 mm
Diamètre plaquette d 12,7 mm
angle de pointe 90 degré
Angle de coupe 0 degré
Code ISO SNMX 120408
Diamètre du trou de fixation 5,2 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 4 mm
Profondeur de coupe max. ap max 4,25 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 4,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 50 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 120 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 30 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 80 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,1 mm/tr
Vorschub pro Zahn max. fz 0,2 mm/tr
Nuances de coupe, désignation du fabricant N43GXR
Epaisseur de plaquette T 4,76 mm
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M)
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 8 pc.
Poids 8 g

Identification et classification

Référence article 251398 4
EAN / GTIN 4062406258313
Réf. fabricant 251398 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Porte-outils PSSN. Par exemple, porte-outils à levier 251112 et 251113.

Remarque(s):

En cas d'utilisation de plaquettes avec un rayon≥ 3 mm, l'assise doit être modifiée.