SNMX 120408 1 mm

Artikelnummer: 251398 1
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNMX 1204
Soort HUT25
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities continu
Snijdiepte ap 1 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 120 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 30 m/min - 80 m/min
Coating ongecoat
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251398 1
EAN/GTIN 4062406258283

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

Klemhouder PSSN. Bijvoorbeeld klemdraaihouder nr. 251112 en 251113.

Tip:

Bij toepassing van wisselplaten met radius≥ 3 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder