• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de torneado SNMX 120408

Número de artículo: 251398 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Radio (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte P (con taladro cilíndrico fijado sobre taladro)
Cantidad de cortes 8 ud.
Designación plaquita de corte SNMX 120408
Clase HUT25
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Radio angular R 0,8 mm
Recubrimiento sin revestimiento
Clase de tolerancia M
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Forma básica forma cuadrangular
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 12,7 mm
Altura del filo de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte d 12,7 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO SNMX 120408
Diámetro del orificio de fijación 5,2 mm
Profundidad de corte recomendada, mín. 1 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,55 mm
Profundidad de corte ap, máx. 4,25 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 50 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 120 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. 30 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. 80 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/rev.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante N43GXR
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte SNMX 1204
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Aluminio
Tipo de fijación Perforación
Condición de corte sistema continuo
Peso 8 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 251398 1
EAN / GTIN 4062406258283
Número del fabricante 251398 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Idóneo para:

Soporte de apriete PSSN. Por ejemplo, soporte de torneado de apriete n.° 251112 y 251113.

Nota:

Al utilizar plaquitas con un radio de≥ 3 mm, el asiento de plaquita se debe modificar.