C6 HAPL Perpendicular Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Internal Facing Adapters

Artikelnummer: 2500547
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500547
EAN/GTIN 7291075098655
Nummer fabrikant 2500547
L-nummer L23920 894

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Richting (HAND) links
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen