{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht | ABS | |
Inwendige koeling | ja | |
Spindelbereik-⌀ | 6 mm - 125 mm | |
Producttype | Spindelgereedschap |
Artikelnummer | 238391 6-125 | |
EAN/GTIN | 4047109229112 | |
Nummer fabrikant | M05 01000 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET MicroKom® hi.flex precisie-kotterkop 6-125 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 1.364,98
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 1.105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 1.086,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 1.772,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansluiting | HW63 | HW63 | ||
Buiten-⌀ D1 | 63 | 80 | ||
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Nuttige lengte L1 | 50,5 | 89,5 | ||
Schacht | ABS | |||
Spindelbereik-⌀ | 6 ;125 | |||
Producttype | Spindelgereedschap | Spindelgereedschap | Spindelgereedschap | Spindelgereedschap |