Boorstang voor spindelgereedschappen

Artikelnummer: 237632
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

geschikte wisselplaat CC..0602..
Lengte L 51 mm
Lengte 1 90 mm
⌀-Bereik 14,75 mm - 20,1 mm
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237632
EAN/GTIN 4045197584229
Nummer fabrikant 237632
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-⌀ 16 mm. Met inwendige koeling.
L = maximale uitdraailengte.