{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 12,8 | |
Schachtuitvoering | DIN 1835 A | |
Inwendige koeling | ja | |
Minimale ⌀ dmin | 11,8 mm | |
Verstelbereik met excentrische spanhuls | 12,5 mm - 13,3 mm | |
Afkoppellengte L1 | 26 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 105 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 10 mm | |
geschikte excentrische spanhulsmaat nr. 236679 | 10 | |
geschikte wisselplaat | 260142 HB725 | |
Wisselplaatschroevenset | 269410 (7IP; 1,0 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236677 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197769152 |