Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling 18

Artikelnummer: 232256 18
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Uitvoering: 12×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 12×D
Schacht ISO 9766
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 18 mm - 24 mm
Nuttige lengte L1 288 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Schachtlengte Ls 56 mm
Spanschroeven 232990 TX9
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232256 18
EAN/GTIN 4045197717801

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.
Met inwendige koeling.

Tip:

Voedingswaarden f met 10% en vc–waarden met 30% reduceren.
Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling 18

Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling 18

op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 676,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 568,00
⌀-bereik Dc 18 ;24 18 ;18,99
Aantal snijkanten Z 2 2
Uitvoering 12×D 12×D
Inwendige koeling ja ja
Schacht ISO 9766 ISO 9766
Schacht-⌀ Ds 25 25
Nuttige lengte L1 288 228

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen