Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR 18

Codice art.: 232256 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Esecuzione: 12×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 12×D
Codolo ISO 9766
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 18 mm - 24 mm
Lunghezza utile L1 288 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
Lunghezza codolo Ls 56 mm
Viti di serraggio 232990 TX9
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232256 18
EAN / GTIN 4045197717801

Descrizione

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.
Met inwendige koeling.

Tip:

Voedingswaarden f met 10% en vc–waarden met 30% reduceren.
Andere maten op aanvraag leverbaar.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    Type Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello