{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Bendras pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc | 18 mm | |
| Bendras ilgis L | 384,8 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 288 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 328,8 mm | |
| Koto skersmuo DS | 25 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers. | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL02501015; HOG-23228X18 | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 25 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto ilgis LS | 56 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 12×D | |
| Pjovimo skersmuo, maks. Dc | 24 mm | |
| Pagrindo skersmuo D2 | 17,3 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis | 314,2 mm | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 4 mm | |
| Montavimo ilgis, laikiklis | 314,55 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20 laipsniai | |
| Drožlių griovelio modelis | 3 | |
| Kampas, 1 etapas | 132 laipsniai | |
| Kreipimo elementai | be kreipiamųjų elementų | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Pjovimo plokštės storis T | 4 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | HOG-2322XX18 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | 232286 18 | |
| Veikimo ilgis | 288 mm | |
| Svoris | 641 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Produkto rūšis | kietasis grąžtas įdėklams pjauti | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 12×D | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 232256 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197717801 | |
| Gamintojo numeris | 232256 18 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |