Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning 18

Art-nr: 232256 18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Utförande: 12×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande 12×D
Skaft ISO 9766
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 18 mm - 24 mm
Effektiv längd L1 288 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Skaftlängd Ls 56 mm
Spännskruvar 232990 TX9
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232256 18
EAN/GTIN 4045197717801

Benämning

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.
Med invändig kylning.

Anmärkning:

Sänk matningsvärdena f med 10% och vc–värdena med 30%.
Andra storlekar på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen