{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 18 mm - 24 mm | |
Nuttige lengte L1 | 66,7 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Spanschroeven | 232990 TX9 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232245 18 | |
EAN/GTIN | 4045197658081 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling 18
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 317,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 324,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 |
Uitvoering | 3×D | 3×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schachtlengte Ls | 56 | 56 |
Nuttige lengte L1 | 66,7 | 57 |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |