DCFH 26-2 Parting and Grooving Blades

Artikelnummer: 2302643
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLASHCUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302643
EAN/GTIN 7291075330557
Nummer fabrikant 2302643
L-nummer L23920 262

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschaphouder, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,7 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 42 mm

Uit dezelfde serie "FLASHCUT" Bekijk alles