DCFH 26-2 Lames de tronçonnage et gorges

Réf.: 2302643
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLASHCUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302643
EAN / GTIN 7291075330557
Réf. fabricant 2302643
Article hors catalogue L23920 262

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.7 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 42 mm

De la même série "FLASHCUT" Afficher tout