• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCFH 26-2 Beidseitig verwendbarer Stechschwert zum Stech-Drehen und Abstechen

Artikel-Nr.: 2302643
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLASHCUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302643
EAN / GTIN 7291075330557
Herstellernummer 2302643
L-Nummer L23920 262

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 1.7 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 42 mm

Aus der gleichen Serie "FLASHCUT" Alle ansehen