DCTL 12B-2D24SH Integral Shank Reinforced Parting and Grooving Tools

Artikelnummer: 2302633
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLASHCUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302633
EAN/GTIN 7291075330670
Nummer fabrikant 2302633
L-nummer L23920 1522

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snedediepte, max. (CDX) 12 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,7 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 12 mm
  • Richting (HAND) links
  • Koplengte (links) 19 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 24 mm

Uit dezelfde serie "FLASHCUT" Bekijk alles