• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DCTL 12B-2D24SH Portaherramientas Reforzado de Tronzado y Ranurado con Mango Integral

Número de artículo: 2302633
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FLASHCUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302633
EAN / GTIN 7291075330670
Número del fabricante 2302633
Número L L23920 1522

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud de la cabeza (LH) 19 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 24 mm

De la misma serie "FLASHCUT" Ver todos