DCTL 12B-2D24SH Porte-plaquettes de tronçonnage et gorges monoblocs renforcés

Réf.: 2302633
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLASHCUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302633
EAN / GTIN 7291075330670
Réf. fabricant 2302633
Article hors catalogue L23920 1522

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.7 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur tête (LH) 19 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 24 mm

De la même série "FLASHCUT" Afficher tout