TGFH 17MB-2 L58 Parting and Grooving Blades for Other Manufacturers Blocks

Artikelnummer: 2302256
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302256
EAN/GTIN 7291075254440
Nummer fabrikant 2302256
L-nummer L23920 2160

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, zaagdiepte, max. (CDX) 11,5 mm, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale lengte (OAL) 58 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,65 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 1,7 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 11,5 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 58 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles