DGTL 9.5-2 Compacte klemhouder voor afsteken en groeven.

Artikelnummer: 2301290
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301290
EAN/GTIN 7291075044218
Nummer fabrikant 2301290
L-nummer L23920 3109

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel-/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,1″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,075″
  • Overlengte (OAL): 4-1/2″

Kenmerk:

  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.1″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.075″
  • Hovedlængde (venstre): 1.1″
  • Samlet længde (OAL): 4-1/2″
  • Skafthøjde (H): 3/8″
  • Skaftbredde (B): 3/8″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles