• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DGTL 9.5-2 Portaherramientas de Mango Integral para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2301290
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301290
EAN / GTIN 7291075044218
Número del fabricante 2301290
Número L L23920 3109

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,1″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,075″
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.1″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.075″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.1″
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″
  • Altura del mango (H): 3/8″
  • Ancho del mango (B): 3/8″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Ver todos