SGSF 76-1.6-22A Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2300676
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300676
EAN/GTIN 7291075069716
Nummer fabrikant 2300676
L-nummer L24130 102

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm, diameter snijrand (DC) 76 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, snijbreedte max. (CWX) 1,79 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,5 mm, naafdiameter (DHUB) 39 mm, naafdikte (THUB) 1,24 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
  • Snijdiameter (DC) 76 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,79 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 39 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 1,24 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 1,6
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8
  • Dompelhoek max. (RPMX) 1050 Rev/min.

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles