SGSF 76-1.6-22A Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2300676
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300676
EAN / GTIN 7291075069716
Gyártó száma 2300676
L-szám L24130 102

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 18 mm, průměr řezné hrany (DC) 76 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 1,79 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,5 mm, průměr náboje (DHUB) 39 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,24 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 8

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 76 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,79 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 39 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 1,24 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSFN 1,6
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8
  • Merítési szög max (RPMX) 1050 Rev/perc

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése