SGFFH 100-R-2 Self-Grip, face-grooving blades.

Artikelnummer: 2300310
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2300310
EAN/GTIN 7291075068160
Nummer fabrikant 2300310
L-nummer L23920 1908

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 20 mm, snijbreedte (CW) 2,1 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 132 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 101 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 2,1 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles