Platbuigtang met zijsnijder (instrumentmakerstang) met kunststof bekleed 140 mm

Artikelnummer: 23 01 140
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23 01 140
EAN/GTIN 4003773041290
Nummer fabrikant 23 01 140
L-nummer L70010 423

Omschrijving

Omschrijving:

  • geschikt voor fijner grijp- en snijwerk
  • plat, lange kaken, dun toelopend
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC

Kenmerk:

  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 2,5mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 1,6 mm
  • Bekdikte (bij gewricht) (T1): 7,0 mm
  • Tipbreedte (W4): 3,0 mm
  • Tipdikte (D1): 4,5 mm
  • Beklengte (L3): 35,0 mm
  • Hoofdbreedte (W3): 12,5mm
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining