Ploché kleště s břitem (kleště na jemnou mechaniku) potaženo plastem 140 mm

Artiklové číslo: 23 01 140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 23 01 140
EAN / GTIN 4003773041290
Číslo výrobce 23 01 140
L-číslo L70010 423

Popis

Popis:

  • vhodné pro jemnější úchopové a řezné práce
  • ploché, dlouhé čelisti, tenké kuželovité
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 60 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 2,5 mm
  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 1,6 mm
  • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 7,0 mm
  • Šířka hrotu (W4): 3,0 mm
  • Tloušťka hrotu (D1): 4,5 mm
  • Délka čelistí (L3): 35,0 mm
  • Šířka hlavy (W3): 12,5 mm
  • s plastovým potahem
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením