Alicate con bocas planas con filos de corte (alicate de precisión para mecánicos) recubiertos de plástico 140 mm

Número de artículo: 23 01 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 23 01 140
EAN / GTIN 4003773041290
Número del fabricante 23 01 140
Número L L70010 423

Descripción

Descripción:

  • adecuado para trabajos de agarre y corte más finos
  • mandíbulas planas y largas, cónicas y delgadas
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 60 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 2,5mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,6 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 7,0 mm
  • Anchura de la punta (W4): 3,0 mm
  • Grosor de la punta (D1): 4,5 mm
  • Longitud de la mandíbula (L3): 35,0 mm
  • Anchura de la cabeza (W3): 12,5 mm
  • revestido de plástico
  • pulida
  • Filo de corte con bisel