Knikmomentsleutel ATB 1/2″ 14-74 lbf.ft

Artikelnummer: 2293536
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2293536
EAN/GTIN 0611702896169
Nummer fabrikant 2293536

Omschrijving

Omschrijving:

Nauwkeurigheid en consistentie. Verbeterde procesbeheersing wordt gewaarborgd door het risico van onder- en overspanning te verminderen, dankzij de unieke Breaking Technology.
Gekalibreerde schaal. Een zichtbare schaalverdeling in micrometerstijl stelt de gebruiker in staat om het gereedschap snel en eenvoudig aan te passen aan de gewenste koppelinstelling, waardoor een reeks van verschillende koppelinstellingen kan worden toegepast.
Met micrometerschaal, die een eenvoudige en veilige instelling van de gewenste waarde mogelijk maakt
Met instelbeveiliging tegen onbedoeld verstellen van de koppelwaarde
nauwkeurigheid: +/- 4 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
Het knikken van de handgreep tot 20° bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment maakt overtrekken onwaarschijnlijk.
Ingedeeld volgens DIN EN ISO 6789:2003 Type II Klasse A
Verkrijgbaar in N.m, lbf.in of lbf.ft versies
Het gereedschap kan nauwkeurig en up-to-date worden gehouden met onze kalibratiedienst.

Kenmerk:

  • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 16 mm
  • Type aandrijving: Aandrijfzijde
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Longitudinale ontgrendeling
  • Koppel (min.) [lbf ft]: 14 lbf ft
  • Koppel (max.) [lbf ft]: 74 lbf ft
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Serieassemblage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
    • Revisie en reparatie
    • Onderhoud en reparatie
    • Test- en proefafdelingen
  • Totale lengte [mm]: 400 mm
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Type weegschaal: Mono
  • Steekmaat [metrisch]: 32,0 mm
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Military
    • Machinery
    • Service