Clé dynamométrique à flambage LBF.FT 1/2″ 050745

Réf.: 2293536
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2293536
EAN / GTIN 0611702896169
Réf. fabricant 2293536

Description

Description:

Type ATB 25 lbf ft à ATB 100 lbf ft avec broche 16 mm
Cliquets inclus (1/4″ , 3/8″ ou 1/2″ selon la version)
Avec sécurité de réglage contre tout ajustement involontaire de la valeur du couple
Précision de déclenchement : /- 4 % de tolérance de la valeur de consigne
Précision de déclenchement : /- 4 % de tolérance de la valeur de consigne
Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789:2003, type II, classe A
Classé selon DIN EN ISO 6789 Type II Classe A.
Disponible en version N.m, lbf.in ou lbf.ft
L'outil peut être maintenu précis et à jour grâce à notre service de calibrage.

Caractéristique(s):

  • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 16 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
  • Couple (min.) [lbf ft]: 14 lbf ft
  • Couple (max.) [lbf ft]: 74 lbf ft
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Assemblage en série
    • Fabrication
    • Contrôle de qualité
    • Réparation et remise en état
    • Entretien et maintenance
    • Services de contrôle et d'essai
  • Longueur totale [mm]: 400 mm
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Type d'échelle: Mono
  • Entraxe [métrique]: 32,0 mm
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Militaire
    • Mécanique
    • Services