• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de torsión de pandeo LBF.FT 1/2″ 050745

Número de artículo: 2293536
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2293536
EAN / GTIN 0611702896169
Número del fabricante 2293536

Descripción

Descripción:

Precisión y coherencia. Se garantiza un mejor control del proceso al reducir el riesgo de apriete insuficiente o excesivo, gracias a la exclusiva balanza calibrada Breaking Technology
. Una escala visible de estilo micrométrico permite al usuario ajustar la herramienta rápida y fácilmente a su configuración de par deseada, lo que permite aplicar una gama de diferentes ajustes de par
Larga vida útil de la herramienta. Diseño y construcción de alta calidad y durabilidad, minimiza los costes de sustitución y de inactividad
Control de procesos. Reduce la probabilidad de garantía y retrabajo asegurando el control del proceso a través de una aplicación de par precisa y repetible
Eficiencia en la producción. Mayor comodidad y productividad del operador, gracias al diseño ergonómico, que incluye materiales ligeros y empuñadura de plástico moldeado
Versatilidad. Herramientas versátiles ideales para aplicaciones de mantenimiento y reparación en las que se puede aplicar una gama de pares de forma rápida y fácil a una variedad de sujetadores y conectores
¼'', 3/8'' o ½'' cabezas de carraca intercambiables vienen como estándar
Disponible en versiones N.m, lbf.in o lbf.ft
La herramienta puede mantenerse precisa y actualizada con nuestro servicio de calibración.

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 16 mm
  • Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
  • Par de apriete (mín.) [lbf ft] [Nm: 14 lbf ft
  • Par de apriete (máx.) [lbf ft] [Nm: 74 lbf ft
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Reparación y revisión
    • Mantenimiento y reparación
    • Departamentos de pruebas y ensayos
  • Longitud total [mm]: 400 mm
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • División de escala [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Tipo de escala: Mono
  • Tamaño de puntada [métrico]: 32,0 mm
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industrial
    • Militar
    • Maquinaria
    • Servicios