Draad-freeswisselplaat, HB7720, Gangen per inch: 48-16

Artikelnummer: 218131 48-16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gangen per inch Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Flankhoek: 55
  • Schroefdraadprofiel: Deelprofiel
  • Snijrichting: rechts en links

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 0,529 mm
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Flankhoek 55 graden
Plaatafmeting 11 mm
Voeding fz in staal < 1100 N/mm2 0,05 mm
Voeding fz in RVS < 900 N/mm2 0,03 mm
Coating TiCN
Gangen per inch 16 - 48
Aantal snijkanten Z 1
Binnen-/buitentoepassing Binnen; Buiten
Schroefdraadprofiel Deelprofiel
Geschikt voor draad 1 3/8-26
Snijrichting rechts en links
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 218131 48-16
EAN/GTIN 4062406245351
Nummer fabrikant 218131 48-16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
140
Aluminium (kortspanend)
N
120
Aluminium > 10% Si
N
80
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatafmeting 11.

Toepassing:

Voor binnen- en buitendraad 55° volgens norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan