Frees-wisselplaat SOMT 120504 PDER, voor Softcut® HSI, HB8630

Artikelnummer: 214877 INOX
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,89 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,24 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
669 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOMT 120504 PDER
Type INOX
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB8630
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,17 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 5,56 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 214877 INOX
EAN/GTIN 4045197747921
Nummer fabrikant 214877 INOX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
100
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Versterkte plaatdikte voor zeer hoge verspaningseisen. Bescherming tegen slijtage door uiterst moderne coating.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan