Keičiama frezavimo plokštelė SOMT 120504 PDER, Softcut® HSI frezoms, HB8630

Prekės Nr.: 214877 INOX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    18,48 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    15,40 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
313 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Softcut® HSI
Gamintojo pavadinimas SOMT 120504 PDER
Bazinė forma kvadrato
Pjovimo plokštės plotis 12,7 mm
Pjovimo plokštelės storis 5,56 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 12,7 mm
Pjovimo plokštės tipas dešininis
Pjovimo briaunos ilgis 12,7 mm
Pjovimo briaunos aukštis 5,142 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 12,7 mm
Kampo spindulys 0,4 mm
Kampų kampas 90 laipsniai
Priekinis kampas 25 laipsniai
Reguliuojamas kampas 90 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 15 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 15 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) 15 laipsniai
Pjovimo sąlygos pertraukiam.
ISO-Code SOMT 120504 PDER
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas)
Įrankių naudojimo grupė HOG
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB8630
Danga TiAlN
Rūšis HB8630
Pjovimo plokštės storis 5,56 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė SD12L5043N
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 SD12L5043N
Pjaustymo plokštelės žymuo SOMT 120504 PDER
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); nerūdijantysis plienas
Tolerancijos klasė M
Apdirbimo metodas tiesus frezavimas (FPL)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis suapvalintas (E)
Pjovimo sąlygos pertraukiamas
Naudojimo galimybių skaičius 4 vnt.
Svoris 7 g
Turinys 10 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 214877 INOX
EAN / GTIN 4045197747921
Gamintojo numeris 214877 INOX
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
100
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Pati moderniausia danga saugo nuo susidėvėjimo.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.