{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Softcut® HSI | |
| Référence fabricant | SOMT 120504 PDER | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Lame large | 12,7 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe | 5,56 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe | 12,7 mm | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Longueur de l’arête de coupe | 12,7 mm | |
| Hauteur de l’arête de coupe | 5,142 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe | 12,7 mm | |
| rayon d’angle | 0,4 mm | |
| angle de pointe | 90 degré | |
| angle de coupe | 25 degré | |
| angle d’attaque | 90 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 15 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 15 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 15 degré | |
| Condition de coupe | interruption | |
| Code ISO | SOMT 120504 PDER | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable) | |
| Groupe d’applications d’outillage | HOG | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB8630 | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Nuance | HB8630 | |
| Epaisseur de plaquette | 5,56 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SD12L5043N | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | SD12L5043N | |
| Désignation de la plaquette | SOMT 120504 PDER | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Pour matériau | Acier inoxydable; acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (FPL) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 4 pc. | |
| Poids | 7 g | |
| Sommaire | 10 pc. | |
| Facteur de correction | 2,5 |
| Référence article | 214877 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197747921 | |
| Réf. fabricant | 214877 INOX | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |